FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899680000 Copiado!

    Display de Parede Capa para Banco 62 x 92cm - Wurth - 0899680000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Display de parede em plástico para utilização da bobina de Capas para Banco e tapetes de papel. Rolo de Capa para Banco em polietileno que oferece proteção completa dos bancos do carro durante o processo de manutenção.

    Características:

    - Display produzido totalmente em polietileno de alta resistência, com design moderno e prático que facilita a instalação e utilização dos itens;
    - Capa para banco, produzida em polietileno de média densidade, 10 Microns de espessura, resistente e com picote.

    Aplicações:

    - Estes itens devem ser instalados na entrada da oficina/ concessionária, em uma posição estratégica na qual os clientes percebam o cuidado diferenciado oferecido;
    - Indicado para utilização em veículos, durante o processo de manutenção dos mesmos;
    - Para todos os tipos de oficinas mecânicas, concessionárias, funilaria e pintura, auto posto, lava-rápido, todas as oficinas;
    - Auto centro, auto elétrico e auto som.

    Principais Vantagens:

    - Demonstração de organização e profissionalismo;
    - Fácil controle de estoque;
    - Ótimo rendimento;
    - Maior resistência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899680000
    Medidas 62 x 92 cm
    Material Polietileno
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799430849
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade