FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3961201 Copiado!

    Suporte Universal para Reparação de Para-Choque - Wurth - 3961201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto Suporte metálico desmontável para apoio e fixação de parachoques durante a operação de reparo.

    Características:

    - Fabricado em aço tubular de alta resistência;
    - Regulagem de altura para encaixe de diversos tipos de parachoques;
    - Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
    - Capacidade de peso: 10kg.

    Principais Vantagens:

    - Suporte articulável e ajustável;
    - Fácil transporte e acomodação ;
    - Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
    - Sem cantos vivos;
    - Leve.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3961201
    Garantia 3 Meses
    Largura Mínima 57cm
    Altura Máxima 1,30m
    Acabamento Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco)
    Produtos Associados Replast; Restauplast; Grampos de fixação; Fita crepe
    Comprimento Total 1m
    Material Aço
    Altura Mínima 1,23m
    Largura Máxima 1,60m
    Código de barras 7891799270025
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade