Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capa descartável para banco automotivo, com sistema de encaixe lateral (elástico) que assegura total aderência ao banco.
Características:
- Produzida em polietileno;
- Versões com ou sem elástico;
- Impermeável e resistente a solventes utilizados para pintura;
- Garante a proteção do tecido do veiculo contra: poeiras, vestígios de pintura, graxas e outros fatores nocivos durante processo de funilaria e pintura.
Aplicações:
- Indicado para proteção do banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas e oficinas de funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Fácil de instalar e remover;
- Impermeável.
Capa descartável para banco automotivo, com sistema de encaixe lateral (elástico) que assegura total aderência ao banco.
Características:
- Produzida em polietileno;
- Versões com ou sem elástico;
- Impermeável e resistente a solventes utilizados para pintura;
- Garante a proteção do tecido do veiculo contra: poeiras, vestígios de pintura, graxas e outros fatores nocivos durante processo de funilaria e pintura.
Aplicações:
- Indicado para proteção do banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas e oficinas de funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Fácil de instalar e remover;
- Impermeável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3899002 |
Medidas | 100 x 150cm |
Tipo | sem encaixe |
Produtos Associados | Jogo Protetor Automotivo 5 peças; Silicone Spray; Odorizador automotivo em pastilha. |
Material | Polietileno |
Código de barras | 7891799281526 |
Ficha Técnica | Download |