FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0713921955 Copiado!

    Catraca para Amarração de Carga 0,5m 4T - Wurth - 0713921955 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto Cinta para amarração de carga, ideal para amarração tipo envolvente, direta ou enlaçada. Certificação Normas de referência: ;
    - EN 12195-2: requisitos de segurança para amarração;
    - ABNT 15883-2: requisitos mínimos de segurança para uso e ensaios dos materiais de amarração. Características ;
    - Fabricada em 100% poliéster;
    - Alongamento ≥ 7%;
    - Resistente a temperaturas -40°C à +100°C;
    - Terminal de fixação em aço bicromatizado - Modelo J;
    - Catraca em aço bicromatizado;
    - Fator de segurança 2:1. Restrições de uso ;
    - Nunca utilizar para elevação ou suspensão de cargas;
    - Nunca exceder a capacidade máxima permitida;
    - É proibido o uso de cintas com qualquer tipo de “nó”, pois este passa a ser o ponto de maior fragilidade do conjunto. Há uma redução significativa da capacidade original da cinta, gerando um alto risco de ruptura da cinta muito abaixo da carga original projetada;
    - Nunca utilizar uma cinta que apresente cortes, desgastes ou qualquer outra anormalidade duvidosa;
    - Nunca utilizar se o gancho ou catraca metálica apresentar deformações.

    Principais Vantagens:

    - Fixação segura, rápida e simples;
    - Catraca com trava de segurança e cinta para cargas até 4 toneladas;
    - Catraca ergonômica. Menor esforço do operador;
    - Robusta e resistente;
    - Atende a norma europeia EN 12195-2;
    - Partes metálicas resistentes à oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0713921955
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Bicromatizado
    Material Aço
    Tamanho 50cm (cinta)
    Largura da Fita 50mm (cinta)
    Fator de Segurança 2
    Capacidade 2000/ 2 Kg/ t (Amarração Direta) e 4000/ 4 Kg/ t (Amarração Entrelaçada)
    Código de barras 4058794459579
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade