Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco diagrama de papel carbonado que permite reconstruir o trajeto efetuado pelo veiculo (ônibus/caminhões).
Características:
- Usado para tacógrafos mecânicos e eletrônicos; para registrar as informações da operação de um veículo, isto é, velocidade, paradas;
- Os discos podem ser diários, semanais e distintos por veículos e/ou velocidade permitida;
- Possui certificação Inmetro. Sua utilização não é influenciada pela Marca/Modelo do veículo;
- Se molhado, não danifica a gravação; Papel com leve brilho, impresso com tinta especial que facilita a leitura do registro;
- É aceito como laudo técnico;
- As fitas que unem os discos de 7 dias foram especialmente desenvolvidas para facilitar um corte suave e preciso, evitando assim, um constate desgaste prematuro da lâmina do tacógrafo;
- A manutenção do tacógrafo deve ser feita regularmente para perfeito funcionamento dos discos;
- Não desprendem resíduos, prolongando a vida útil do tacógrafo.
Aplicações:
- Aplicação em ônibus e caminhões;
- Usado em tacógrafos mecânicos e elétricos.
Restrições de Uso:
- Os discos diagrama para tacógrafos, não são compatíveis com tacógrafos digitais.
Modo de Usar:
- Abrir o equipamento (tacógrafo) com a chave que existe com o mesmo;
- Destrave o pino central, este pino é desenhado de forma que o disco encaixe perfeitamente;
- Posicione o disco junto ao pino central;
- Após colocação do disco, trave novamente o pino e feche o equipamento.
Principais Vantagens:
- Fácil leitura do registro;
- Altamente resistente ao desgaste;
- Pode ser utilizado como laudo técnico.
Disco diagrama de papel carbonado que permite reconstruir o trajeto efetuado pelo veiculo (ônibus/caminhões).
Características:
- Usado para tacógrafos mecânicos e eletrônicos; para registrar as informações da operação de um veículo, isto é, velocidade, paradas;
- Os discos podem ser diários, semanais e distintos por veículos e/ou velocidade permitida;
- Possui certificação Inmetro. Sua utilização não é influenciada pela Marca/Modelo do veículo;
- Se molhado, não danifica a gravação; Papel com leve brilho, impresso com tinta especial que facilita a leitura do registro;
- É aceito como laudo técnico;
- As fitas que unem os discos de 7 dias foram especialmente desenvolvidas para facilitar um corte suave e preciso, evitando assim, um constate desgaste prematuro da lâmina do tacógrafo;
- A manutenção do tacógrafo deve ser feita regularmente para perfeito funcionamento dos discos;
- Não desprendem resíduos, prolongando a vida útil do tacógrafo.
Aplicações:
- Aplicação em ônibus e caminhões;
- Usado em tacógrafos mecânicos e elétricos.
Restrições de Uso:
- Os discos diagrama para tacógrafos, não são compatíveis com tacógrafos digitais.
Modo de Usar:
- Abrir o equipamento (tacógrafo) com a chave que existe com o mesmo;
- Destrave o pino central, este pino é desenhado de forma que o disco encaixe perfeitamente;
- Posicione o disco junto ao pino central;
- Após colocação do disco, trave novamente o pino e feche o equipamento.
Principais Vantagens:
- Fácil leitura do registro;
- Altamente resistente ao desgaste;
- Pode ser utilizado como laudo técnico.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08507 |
Garantia | 3 |
Escala | 20 em 20 Km |
Velocidade | 125km |
Modelo | Semanal |
Aplicação | Caminhões/ Ônibus |
Código de barras | 4061975952998 |
Ficha Técnica | Download |