Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Dispositivo antifurto de combustível. Desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque independente dos tipos de mangueiras.
Características:
- Material de constituição Diesel Tank Truck - ferro e mola em aço SAE1020;
- Material de constituição Diesel Tank Agrícola - polipropileno e mola em aço SAE1020;
- O Diesel Tank Protector Wurth - foi desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque de: tratores, colheitadeiras, ônibus, caminhões e ainda máquinas agrícolas independente dos tipos de mangueiras a serem utilizados;
- Recebe tratamento químico, pintura eletrostática - epóxi - em alta camada, a fim de evitar a oxidação;
- Devido ao produto ter o bocal do mesmo tamanho do bocal do tanque de combustível, permite que se utilize a tampa original do tanque;
- Travamento simples através de 01 ou 02 parafusos especiais, onde acontece o travamento da tampa original do veículo e acompanha chave especial para este travamento;
- Corpo metálico projetado em espiral com tratamento anti ferrugem, não oxida;
- Não interfere na vazão do abastecimento.
Restrições de uso:
- Não há restrições de uso para o Diesel Tank Protector Wurth.
Principais Vantagens:
- Não requer mão de obra especializada;
- Fácil e rápida instalação no tanque de combustível;
- Mantém as características originais do tanque de combustível;
- Bloqueia a entrada de mangueiras, mesmo as mais finas;
- Não compromete o controle de CTF (Controle Total de Frotas).
- Dispositivo antifurto de combustível. Desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque independente dos tipos de mangueiras.
Características:
- Material de constituição Diesel Tank Truck - ferro e mola em aço SAE1020;
- Material de constituição Diesel Tank Agrícola - polipropileno e mola em aço SAE1020;
- O Diesel Tank Protector Wurth - foi desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque de: tratores, colheitadeiras, ônibus, caminhões e ainda máquinas agrícolas independente dos tipos de mangueiras a serem utilizados;
- Recebe tratamento químico, pintura eletrostática - epóxi - em alta camada, a fim de evitar a oxidação;
- Devido ao produto ter o bocal do mesmo tamanho do bocal do tanque de combustível, permite que se utilize a tampa original do tanque;
- Travamento simples através de 01 ou 02 parafusos especiais, onde acontece o travamento da tampa original do veículo e acompanha chave especial para este travamento;
- Corpo metálico projetado em espiral com tratamento anti ferrugem, não oxida;
- Não interfere na vazão do abastecimento.
Restrições de uso:
- Não há restrições de uso para o Diesel Tank Protector Wurth.
Principais Vantagens:
- Não requer mão de obra especializada;
- Fácil e rápida instalação no tanque de combustível;
- Mantém as características originais do tanque de combustível;
- Bloqueia a entrada de mangueiras, mesmo as mais finas;
- Não compromete o controle de CTF (Controle Total de Frotas).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08961009 |
Rosca | Externa |
Acabamento | Pintura Eletrostática Epóxi |
Produtos Associados | Travante Químico Torque Alto; Ferramentas Manuais; LWD 500ml; Chave allen 3mm |
Diâmetro | 89mm (externo) |
Material | Ferro e Aço |
Código de barras | 4053479149097 |
Ficha Técnica | Download |