FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08961001 Copiado!

    Diesel Tank Protector Tanque com Trava Interna 65mm - Wurth - 08961001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Dispositivo antifurto de combustível. Desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque independente dos tipos de mangueiras.

    Características:

    - Material de constituição Diesel Tank Truck - ferro e mola em aço SAE1020;
    - Material de constituição Diesel Tank Agrícola - polipropileno e mola em aço SAE1020;
    - O Diesel Tank Protector Wurth - foi desenvolvido para não permitir a retirada de combustível do tanque de: tratores, colheitadeiras, ônibus, caminhões e ainda máquinas agrícolas independente dos tipos de mangueiras a serem utilizados;
    - Recebe tratamento químico, pintura eletrostática - epóxi - em alta camada, a fim de evitar a oxidação;
    - Devido ao produto ter o bocal do mesmo tamanho do bocal do tanque de combustível, permite que se utilize a tampa original do tanque;
    - Travamento simples através de 01 ou 02 parafusos especiais, onde acontece o travamento da tampa original do veículo e acompanha chave especial para este travamento;
    - Corpo metálico projetado em espiral com tratamento anti ferrugem, não oxida;
    - Não interfere na vazão do abastecimento.

    Restrições de uso:

    - Não há restrições de uso para o Diesel Tank Protector Wurth.

    Principais Vantagens:

    - Não requer mão de obra especializada;
    - Fácil e rápida instalação no tanque de combustível;
    - Mantém as características originais do tanque de combustível;
    - Bloqueia a entrada de mangueiras, mesmo as mais finas;
    - Não compromete o controle de CTF (Controle Total de Frotas).
    Marca Wurth
    Código do Produto 08961001
    Garantia 3 Meses
    Rosca Interna
    Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi
    Produtos Associados Travante Químico Torque Alto; Ferramentas Manuais; LWD 500ml; Chave allen 3mm
    Diâmetro 65mm (interno)
    Material Ferro e Aço
    Código de barras 7891799367404
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade