Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0884331444 Copiado!

    Cotovelo Macho para Sistema de Freio a Ar Tubos de 1/ 4" x 1/ 2" NPT Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0884331444 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.

    Características:

    - Corpo em latão;
    - Porca em aço carbono com acabamento latonado;
    - Pressão de trabalho - Até 400 libras;
    - Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.

    Aplicações:

    - Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus. Informações adicionais ;
    - As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
    - As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.

    Principais Vantagens:

    - Fácil montagem;
    - Dispensa qualquer preparação do tubo;
    - Não exige mão de obra especializada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0884331444
    Rosca 1/ 2" NPT
    Tipo Cotovelo Macho
    Produtos Associados Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s
    Acabamento Dourado
    Tubo 1/ 4"
    Material Latão
    Pressão de trabalho Até 400 Libras
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Código de barras 7891799469337
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade