Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 050158 01 Copiado!

    Conexão Completa para Tubo Polifloor 5/ 8” NPT Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 050158 01 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.

    Características:

    - Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar;
    - As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
    - com luvas em material plástico de alta resistência;
    - Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.

    Aplicações:

    - Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação;
    - Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.

    Principais Vantagens:

    - Dispensa preparação no tubo;
    - Diversos modelos e medidas;
    - Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 050158 01
    Uso Tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno
    Tipo Conexão Completa para Tubo
    Produtos Associados Mangueira; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador
    Tubo 5/ 8” NPT
    Material Latão
    Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar
    Composição 5 Unidades
    Código de barras 7891799248024
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade