Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.
Características:
- Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar;
- As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
- com luvas em material plástico de alta resistência;
- Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
Aplicações:
- Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação;
- Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.
Principais Vantagens:
- Dispensa preparação no tubo;
- Diversos modelos e medidas;
- Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.
Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.
Características:
- Pressão de trabalho 150PSI/ 10bar;
- As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
- com luvas em material plástico de alta resistência;
- Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
Aplicações:
- Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação;
- Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.
Principais Vantagens:
- Dispensa preparação no tubo;
- Diversos modelos e medidas;
- Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 050151601 |
Uso | Tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno |
Tipo | Conexão Completa para Tubo |
Produtos Associados | Mangueira; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador |
Tubo | 5/ 16” NPT |
Material | Latão |
Pressão de trabalho | 150PSI/ 10bar |
Composição | 5 Unidades |
Código de barras | 7891799017248 |
Ficha Técnica | Download |