Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sistema de conexão completo em latão para freio a ar de veículos pesados.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Utilização em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas;
- Recomendado para toda a linha pneumática: sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Sistema de conexão completo em latão para freio a ar de veículos pesados.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Utilização em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas;
- Recomendado para toda a linha pneumática: sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05015161 |
Uso | Tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros |
Tipo | Conexão Completa para Tubo |
Produtos Associados | Mangueira; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador |
Tubo | 5/ 8” NPT |
Material | Latão |
Pressão de trabalho | 600PSI/ 42,18bar |
Composição | 5 Unidades |
Código de barras | 7891799017347 |
Ficha Técnica | Download |