Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 050122 Copiado!

    Dreno Manual M22 x 1,5mm - Wurth - 050122 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Válvula destinada a drenar a água acumulada no reservatório de ar de veículos pesados/ caminhões.

    Características:

    - Confeccionada em latão.

    Aplicações:

    - Utilizado em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 050122
    Medidas M22 x 1,5mm
    Produtos Associados Mangueira; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador
    Material Latão
    Aplicação caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas
    Código de barras 7891799016692
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade