Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sistema de conexão (macho e fêmea) destinado às partes hidráulicas de implementos agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc), tais como direção, basculamento de pás e arados, cortadores, elevadores, etc.
Características:
- Engate Rápido: fabricado em aço bicromatizado de elevada resistência. Permite acoplagem rápida e segura de elementos sem a utilização de ferramentas específicas;
- Protetor para Engate Rápido: constituído em borracha, é utilizado para proteger a conexão dos elementos provenientes do campo, tais como sementes, feno e terra.
Principais Vantagens:
- Acoplagem instantânea;
- Dispensa uso de ferramentas especiais.
Sistema de conexão (macho e fêmea) destinado às partes hidráulicas de implementos agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc), tais como direção, basculamento de pás e arados, cortadores, elevadores, etc.
Características:
- Engate Rápido: fabricado em aço bicromatizado de elevada resistência. Permite acoplagem rápida e segura de elementos sem a utilização de ferramentas específicas;
- Protetor para Engate Rápido: constituído em borracha, é utilizado para proteger a conexão dos elementos provenientes do campo, tais como sementes, feno e terra.
Principais Vantagens:
- Acoplagem instantânea;
- Dispensa uso de ferramentas especiais.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0699191 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | Fêmea 1/ 2" NPT |
Produtos Associados | Arruela de Nylon (reparo de engate); Chaves Manuais; Conexão Plástica |
Acabamento | Bicromatizado |
Material | Aço |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799284350 |
Ficha Técnica | Download |