FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 047325 50 Copiado!

    Trava Agrícola "R" 2,5 x 18 x 50mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 047325 50 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mola de arame, popularmente conhecido como “TRAVA R”. Tem como função a fixação de pinos, parafusos e suportes em eixos de automóveis, implementos agrícolas e máquinas industriais.

    Características:

    - Produzidos em aço mola de elevada resistência;
    - Utilização simples e rápida ;
    - Reutilizável

    Aplicação:

    - Máquinas e implementos agrícolas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 047325 50
    Garantia 3 Meses
    Tipo Trava Agrícola
    Produtos Associados Cupilhas; Alicate; Martelo; Parafusos; Chaves Manuais
    Comprimento Total 50mm
    Espessura 2,5mm
    Material Aço
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Largura Total 18mm
    Código de barras 7891799014315
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade