Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
Lona de freio.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
Lona de freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 092521012 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 19,05mm |
Diâmetro da Cabeça | 12,2mm |
Diâmetro Interno | 4mm |
Referência | 10 - 12 |
Diâmetro | 6,2mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Aplicação | Lona de Freio |
Código de barras | 7891799446147 |
Ficha Técnica | Download |