Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
- Lona de freio.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicação:
- Lona de freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 09248 18 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça Reta |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 18mm |
Diâmetro da Cabeça | 15,1mm |
Diâmetro Interno | 5,3mm |
Referência | 08 - 18 |
Diâmetro | 7,75mm |
Material | Aço |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Aplicação | Lona de Freio |
Código de barras | 7891799446192 |
Ficha Técnica | Download |