Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Alumínio;
- Ponta cônica.
Aplicação:
- Baú de caminhão.
- Material: Alumínio;
- Ponta cônica.
Aplicação:
- Baú de caminhão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 092631638 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Lentilha |
Comprimento Total | 9,52mm |
Diâmetro da Cabeça | 11,50 +/ - 0,20mm |
Referência | 3/ 16" - 3/ 8" |
Ponta | Cônica |
Diâmetro | 4,76 +/ - 0,11mm |
Material | Alumínio |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Aplicação | Baú de Caminhão |
Código de barras | 7891799446253 |
Ficha Técnica | Download |