Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Alumínio.
Aplicação:
- Lona de freio.
- Material: Alumínio.
Aplicação:
- Lona de freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0925110014 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça Cônica - Escareada com ângulo da cabeça de 30° |
Comprimento Total | 22,22mm |
Diâmetro da Cabeça | 12,2mm |
Referência | 10 - 14 - VOLVO |
Diâmetro | 6,2mm |
Material | Alumínio |
Aplicação | Lona de Freio |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Código de barras | 7891799446123 |
Ficha Técnica | Download |