FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 092511012 Copiado!

    Rebite Maciço Cabeça Cônica para Lona de Freio 10 - 12 Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 092511012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Alumínio.

    Aplicação:

    - Lona de freio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 092511012
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Cabeça Cônica - escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15°
    Comprimento Total 19,05mm
    Diâmetro da Cabeça 12,2mm
    Referência 10 - 12
    Diâmetro 6,2mm
    Material Alumínio
    Aplicação Lona de Freio
    Composição Embalagem com 1000 Unidades
    Código de barras 7891799446079
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade