Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Alumínio.
Aplicação:
- Lona de freio.
- Material: Alumínio.
Aplicação:
- Lona de freio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 092511314 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça Reta |
Comprimento Total | 22,22mm |
Diâmetro da Cabeça | 15,1mm |
Referência | 13 - 14 |
Diâmetro | 7,75mm |
Material | Alumínio |
Aplicação | Lona de Freio |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Código de barras | 7891799446109 |
Ficha Técnica | Download |