Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 399831627 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | M16x1,5 |
Produtos Associados | Arruela de cobre; Abraçadeira para bomba injetora; Arruela cônica de vedação |
Acabamento | Bicromatizado |
Comprimento Total | 27 |
Material | Aço |
Chave | 22mm |
Características | Parafuso Sextavado Aço Oco Turbina Bc 16 x 27mm |
Composição | 10 unidades |
Aplicação | Turbina M16 |
Código de barras | 7891799047900 |
Ficha Técnica | Download |