Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
- Parafuso oco para bomba injetora.
Características:
- Produzido em aço carbono com banho bicromatizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 399831225 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | M12x1,5 |
Acabamento | Bicromatizado |
Produtos Associados | Arruela de cobre; Abraçadeira para bomba injetora; Arruela cônica de vedação |
Comprimento Total | 25 |
Material | Aço |
Chave | 17mm |
Características | Parafuso Sextavado Aço Bc Oco Retorno 12 x 25mm |
Composição | 10 unidades |
Aplicação | Retorno Bosch |
Código de barras | 7891799047795 |
Ficha Técnica | Download |