Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Latão;
- Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Indicada para bico injetor.
- Material: Latão;
- Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Indicada para bico injetor.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 040042 121 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Polido |
Espessura | 0,5mm |
Diâmetro Interno | 10mm |
Material | Latão |
Diâmetro Externo | 14mm |
Aplicação | Bico Injetor |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Código de barras | 7891799008840 |
Ficha Técnica | Download |