Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Cobre;
Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel.
- Material: Cobre;
Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 04648 12 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Polido |
Espessura | 1mm |
Diâmetro Interno | 8mm |
Material | Cobre |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Diâmetro Externo | 12mm |
Aplicação | Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel |
Código de barras | 7891799012311 |
Ficha Técnica | Download |