FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 046406 9 Copiado!

    Arruela de Retorno em Cobre 6,0 x 10,0 x 0,8mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 046406 9 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Material: Cobre;
    Acabamento: Polido.

    Aplicação:

    - Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel.
    Marca Wurth
    Código do Produto 046406 9
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Polido
    Espessura 0,5mm
    Diâmetro Interno 6mm
    Material Cobre
    Aplicação Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Diâmetro Externo 10mm
    Código de barras 7891799012144
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade