Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Chave de Vela Longa 16mm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5227900235 |
Garantia | 3 Meses |
Características | Chave de vela 16mm (longa) |
Composição | 1 Unidade |
Aplicação | YAMAHA DREAM; HONDA BIZ/ CG150 |
Código de barras | 7891799409555 |
Ficha Técnica | Download |