Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso Moto Sextavado Flangeado Rosca Parcial Zincado M6AH28 Embalagem com 10 Unidades Observações: A Imagem do parafuso pode ser consultada no PDF para download nesta pagina
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 522710069 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Sextavado |
Chave | Chave 10 |
Composição | 10 Unidades |
Aplicação | Cabeçote e mesa do guidão CG/ TITAN |
Código de barras | 7891799403058 |
Ficha Técnica | Download |