Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus.
Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Conexões desenvolvidas para sistema de freio a ar.
Características:
- Corpo em latão;
- Porca em aço carbono com acabamento latonado;
- Pressão de trabalho - Até 400 libras;
- Para tubos de nylon, cobre, latão, alumínio e similares.
Aplicações:
- Sistema de freio a ar de caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus.
Informações adicionais:
- As porcas são fabricadas em aço carbono e acabamento latonado;
- As conexões com porca não acompanham inserto, somente a luva.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0884331205 |
Rosca | 1/ 4" NPT |
Tipo | Cotovelo Macho |
Acabamento | Dourado |
Produtos Associados | Tubo de nylon com trama; Veda rosca; Wurth Led Compact; EPI´s |
Tubo | 10mm |
Material | Latão |
Pressão de trabalho | Até 400 Libras |
Composição | Embalagem com 2 Unidades |
Código de barras | 7891799467951 |
Ficha Técnica | Download |