Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.
Características:
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 750 e 820;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.
Restrições de Uso:
- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.
Importante ;
- Todas as brocas a partir de 13mm de diâmetro, o encaixe cilíndrico é de 12,70mm.
Principais Vantagens:
- Boa estabilidade da broca;
- Maior durabilidade;
- Furos precisos e concêntricos.
Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.
Características:
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 750 e 820;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.
Restrições de Uso:
- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.
Importante ;
- Todas as brocas a partir de 13mm de diâmetro, o encaixe cilíndrico é de 12,70mm.
Principais Vantagens:
- Boa estabilidade da broca;
- Maior durabilidade;
- Furos precisos e concêntricos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0617801050 |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade do Furo | Aproximadamente 5x diâmetro broca |
Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto |
Dureza | 750 a 820 HV |
Comprimento Total | 133mm |
Classificação | AISI M2 |
Comprimento Útil | 87mm |
Diâmetro | 10,5mm |
Embalagem | Blister |
Norma | DIN 388 |
Material | Aço Rápido HSS |
Encaixe | 10,5mm |
Aplicação | Alumínio, Aço, Metais e Plástico |
Código de barras | 4058794089219 |
Ficha Técnica | Download |