FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0617001600 Copiado!

    Broca de Aço Rápido para Metais HSS DIN338 16,0mm Blister - Wurth - 0617001600 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

    Características:

    - Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
    - Produzida em aço rápido (HSS);
    - Classificação do aço: AISI M2;
    - Norma DIN 338;
    - Ângulo da ponta de 118°;
    - Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
    - Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
    - Dureza (HV) entre 750 e 820;
    - Adequada para furadeiras manuais.

    Aplicações:

    - Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.

    Importante ;
    - Todas as brocas a partir de 13mm de diâmetro, o encaixe cilíndrico é de 12,70mm.

    Principais Vantagens:

    - Boa estabilidade da broca;
    - Maior durabilidade;
    - Furos precisos e concêntricos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0617001600
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo Aproximadamente 5x diâmetro broca
    Dureza 750 a 820 HV
    Produtos Associados Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto
    Comprimento Total 178mm
    Classificação AISI M2
    Comprimento Útil 120mm
    Diâmetro 16mm
    Embalagem Blister
    Norma DIN 388
    Material Aço Rápido HSS
    Encaixe 12,7mm
    Aplicação Alumínio, Aço, Metais e Plástico
    Código de barras 4046777134629
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade