Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.
Características:
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);
- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 135°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R≤1200N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 800 e 850;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço inox.
Restrições de Uso:
- ;
- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Excelente capacidade de furação;
- Maior rapidez na execução do furo;
- Furos precisos e concêntricos.
Broca Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.
Características:
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);
- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 135°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R≤1200N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 800 e 850;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço inox.
Restrições de Uso:
- ;
- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Excelente capacidade de furação;
- Maior rapidez na execução do furo;
- Furos precisos e concêntricos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0617440716 |
Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto |
Dureza | 800 a 850 HV |
Comprimento Total | 140mm |
Comprimento Útil | 103mm |
Diâmetro | 7/16" |
Norma | DIN338 |
Material | Aço Rápido com 5% Cobalto |
Aplicação | Inox, Aço e Metais |
Composição | 5 Unidades |
Código de barras | 4046777130539 |
Ficha Técnica | Download |