FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0617400001 Copiado!

    Kit Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo com 19 Peças - Wurth - 0617400001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Kit Brocas de Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.

    Características:

    - Composto por 19 peças de 1mm até 10mm de diâmetro;
    - Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
    - Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);
    - Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;
    - Norma DIN 338;
    - Ângulo da ponta de 135°;
    - Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
    - Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R≤1200N/mm² (carga de ruptura);
    - Dureza (HV) entre 800 e 850;
    - Adequada para furadeiras manuais.

    Aplicações:

    - Especialmente indicada para perfuração em aço inox

    Restrições de Uso:

    - Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.

    - Excelente durabilidade;
    - Excelente capacidade de furação;
    - Maior rapidez na execução do furo;
    - Furos precisos e concêntricos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0617400001
    Garantia 3 Meses
    Dureza 800 a 850 HV
    Produtos Associados Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto
    Material Aço Rápido com 5% Cobalto
    Norma DIN338
    Aplicação Inox, Aço e Metais
    Composição 19 Peças
    Código de barras 4046777491722
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade