Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de Aço Rápido com revestimento de Titânio - HSSTIN (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.
Características:
- Produzida em HSS (Aço Rápido) e revestida com Titânio;
- Norma DIN 338;
- Classificação do aço: M2;
- Ângulo da ponta de 130°;
- Broca Helicoidal, com design curto e robusto, que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Disponível nas medidas de 1,0mm até 10,20mm de diâmetro;
- Perfuração muito precisa, que resulta do design da broca e da sua ponta;
- O revestimento de titânio aumenta de forma substancial a dureza da broca. Por este motivo, não devem ser efetuados movimentos laterais no momento da perfuração, pois estes poderão ocasionar a ruptura da broca;
- Ótimos resultados em trabalhos de repetição;
- Não é necessária marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas devido ao ângulo da ponta;
- Ponta Split Point que facilita a saída do cavaco, durante o processo de furação.
Aplicações:
- Ideal para perfuração em aço, aço liga, metais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze);
- Indicada para aplicações onde seja necessário efetuar furos em série (trabalhos de repetição);
- Recomendado utilizar em furadeiras de bancada.
Principais Vantagens:
- Elevada precisão do furo devido à geometria da ponta da broca e ao revestimento;
- Dispensa a marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas graças ao ângulo de sua ponta;
- Excelente durabilidade;
- Recomendada para trabalhos de repetição.
Broca de Aço Rápido com revestimento de Titânio - HSSTIN (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.
Características:
- Produzida em HSS (Aço Rápido) e revestida com Titânio;
- Norma DIN 338;
- Classificação do aço: M2;
- Ângulo da ponta de 130°;
- Broca Helicoidal, com design curto e robusto, que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Disponível nas medidas de 1,0mm até 10,20mm de diâmetro;
- Perfuração muito precisa, que resulta do design da broca e da sua ponta;
- O revestimento de titânio aumenta de forma substancial a dureza da broca. Por este motivo, não devem ser efetuados movimentos laterais no momento da perfuração, pois estes poderão ocasionar a ruptura da broca;
- Ótimos resultados em trabalhos de repetição;
- Não é necessária marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas devido ao ângulo da ponta;
- Ponta Split Point que facilita a saída do cavaco, durante o processo de furação.
Aplicações:
- Ideal para perfuração em aço, aço liga, metais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze);
- Indicada para aplicações onde seja necessário efetuar furos em série (trabalhos de repetição);
- Recomendado utilizar em furadeiras de bancada.
Principais Vantagens:
- Elevada precisão do furo devido à geometria da ponta da broca e ao revestimento;
- Dispensa a marcação prévia, mesmo em superfícies cilíndricas graças ao ângulo de sua ponta;
- Excelente durabilidade;
- Recomendada para trabalhos de repetição.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0624029015 |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade do Furo | 7,5mm |
Produtos Associados | Fluido de Corte; Macho Manual; Macho Máquina; Parafuso Sextavado |
Comprimento Total | 40mm |
Comprimento Útil | 18mm |
Diâmetro | 1,50mm |
Revestimento | Titânio |
Material | Aço Rápido |
Norma | DIN 338 |
Aplicação | Aços Liga, Aço, Metais e Alumínio |
Restrição de Uso | Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra |
Código de barras | 4056807061283 |
Ficha Técnica | Download |