Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.
Características:
- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.
Aplicações:
- ;
- Concreto ;
- Tijolo ;
- Telha ;
- Placas Cimentícias ;
- Gesso ;
- Alvenaria em geral
Restrições de uso:
- Não recomendado para furação de metais.
Modo de usar:
- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.
Principais Vantagens:
- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
- Espiral de grande volume;
- Bom desempenho em concreto e tijolo;
- Excelente remoção das poeiras.
Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.
Características:
- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.
Aplicações:
- ;
- Concreto ;
- Tijolo ;
- Telha ;
- Placas Cimentícias ;
- Gesso ;
- Alvenaria em geral
Restrições de uso:
- Não recomendado para furação de metais.
Modo de usar:
- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.
Principais Vantagens:
- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
- Espiral de grande volume;
- Bom desempenho em concreto e tijolo;
- Excelente remoção das poeiras.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0637705008 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria |
Produtos Associados | Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI |
Comprimento Total | 85mm |
Comprimento Útil | 45,5mm |
Ponta | Carboneto de Tungstênio |
Diâmetro | 5mm |
Composição | Unitário |
Restrições de Uso | Não recomendado para furação de metais |
Código de barras | 4056807392486 |
Ficha Técnica | Download |