FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0637706010 Copiado!

    Broca de Vídea para Concreto 6 x 100mm - Wurth - 0637706010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.

    Características:

    - Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
    - Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
    - Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.

    Aplicações:

    - ;
    - Concreto ;
    - Tijolo ;
    - Telha ;
    - Placas Cimentícias ;
    - Gesso ;
    - Alvenaria em geral

    Restrições de uso:

    - Não recomendado para furação de metais.

    Modo de usar:

    - Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
    - Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.

    Principais Vantagens:

    - Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
    - Espiral de grande volume;
    - Bom desempenho em concreto e tijolo;
    - Excelente remoção das poeiras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0637706010
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria
    Produtos Associados Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI
    Comprimento Total 100mm
    Comprimento Útil 60,5mm
    Ponta Carboneto de Tungstênio
    Diâmetro 6mm
    Composição Unitário
    Restrições de Uso Não recomendado para furação de metais
    Código de barras 4056807120386
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade