Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 06500081 Copiado!

    Escareador de Cabeça Cônica 7,8mm Broca 3,5mm - Wurth - 06500081 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Ferramenta com lâminas de metal duro, especialmente desenvolvido para furar e escarear uniformemente e com acabamento perfeito (sem rebarba).

    Características:

    - Escareador Cônico 45° Ajustável;
    - Acompanha 1 unidade de broca HSS;
    - Acompanha chave hexagonal para reposição de brocas HSS em caso de quebras ou desgaste;
    - Permite um escareamento rápido e preciso com um furo limpo de rebarbas;
    - Podendo ser usado em madeira natural, MDF, compensados e acrílicos;
    - O melhor desempenho é atingido quando usada à baixa rotação;
    - Utilizado com furadeiras portáteis ou de bancada.

    Aplicações:

    - Ideal para furar e escarear em 45°;
    - Utilizado para embutir cabeça de parafuso ou acabamentos em geral;
    - Proporciona acabamento perfeito na aplicação de parafusos de cabeça chata ou oval;
    - O escareador permite que a cabeça do parafuso, além de seu corpo, sejam inseridos no material, fazendo com que não existam desníveis na superfície do material fixado, evitando imperfeições na aplicação de coberturas de acabamento como tapa furos, folhas de madeiras ou papéis decorativos.

    Modo de Usar:

    - Utilizando a chave hexagonal solte o parafuso lateral do escareador;
    - Ajuste a broca HSS para a profundidade de furação desejada;
    - Aperte o parafuso lateral do escareador deixando a broca HSS totalmente firme;
    - Acople o escareador na furadeira e posicione-o perpendicularmente à superfície a ser escareada;
    - Realizar a furação evitando movimentações laterais até a profundidade desejada;
    - Em caso de quebra ou desgaste da broca, basta utilizar a chave hexagonal que acompanha a ferramenta para soltá-la e executar sua reposição por uma nova broca HSS do mesmo diâmetro.

    Principais Vantagens:

    - Furo limpo sem rebarbas;
    - Alta durabilidade;
    - Modelo com ajuste de profundidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 06500081
    Garantia 3 Meses
    Medidas 7,8mm (escareação), 3,5mm (broca) e 8mm (tapa-furo)
    Indicações Para Parafuso de Cabeça Cônica
    Produtos Associados Furadeira; Broca HSS; Parafusos; Bits
    Código de barras 7891799274559
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade