FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0650110035 Copiado!

    Broca para Dobradiça de Móveis 35mm - Wurth - 0650110035 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.

    Aplicações:

    - Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
    - Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
    - Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

    Principais Vantagens:

    - Alto rendimento;
    - Longa vida útil;
    - Ótimo acabamento do furo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0650110035
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro de Corte 35mm
    Produtos Associados Brocas HSS; Dobradiças; Corrediças; Conectores VB/ Minifix
    Comprimento Total 86mm
    Comprimento da Haste 70mm
    Material Aço
    Haste 10mm (diâmetro)
    Código de barras 7891799466565
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade