FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714250002 Copiado!

    Talhadeira de Encaixe Rápido 14 x 250 x 22mm - Wurth - 0714250002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cinzeis com encaixe rápido para utilização com martelete pneumático em processos de demolição.

    Características:

    - Produzido em aço carbono;
    - Tratamento térmico;
    - Acabamento com jato de areia;
    - Corpo sextavado com encaixe rápido.

    3 Modelos:

    1. Ponteira: utilizado para romper elementos de construção como lajes, colunas e etc.
    2. Talhadeira: utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos.
    3. Cinzel Côncavo: utilizado para abertura de vigas e retirada de excesso de materiais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714250002
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Jateado
    Comprimento Total 250mm
    Diâmetro 14mm
    Material Aço Carbono
    Aplicação Utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799466602
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade