FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0641170600 Copiado!

    Broca Geometrik para Porcelanatos e Cerâmicas 6mm - Wurth - 0641170600 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca Geometrik, desenvolvida para perfurações em porcelanatos, azulejos e pedras naturais.

    Características:

    - Ponta produzida em carbureto de tungstênio para perfuração de materiais de alta dureza;
    - Afiação com 7 faces assimétricas para perfuração com baixa fricção proporcionando uma operação mais suave reduzindo o risco de quebra dos materiais a serem perfurados;
    - Espiral simples com design diagonal com grande poder de extração de pó do local da perfuração;
    - Encaixe de ¼” e cilíndrico garantindo maior transmissão de força e estabilidade durante a operação de furo;
    - Pode ser utilizada em equipamentos com encaixe ¼” e também com mandril normal.

    Aplicações:

    - Furação em Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, Mármore, Granito;
    - Rotação máxima de 600RPM.

    Modo de usar:

    - Utilizar a máquina em perfuração sem impacto;
    - Exerça uma ligeira pressão sobre o substrato antes de acionar a furadeira;
    - Inicie o processo de perfuração em baixa e constante rotação.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar em metais.

    Principais Vantagens:

    - Ponta de desenho assimétrico com 7 faces de afiação;
    - Perfuração suave com maior segurança para o material perfurado (não quebra);
    - Grande capacidade de perfuração de materiais duros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0641170600
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Disco Diamantado de Corte; Lixa Cerâmicas e de Carbureto de silício; Buchas Plásticas
    Comprimento 90mm
    Diâmetro 6mm
    Encaixe 1/4"
    Aplicação Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, Mármore, Granito
    Rotação Máxima 600 RPM
    Restrições de Uso Não utilizar em metais
    Código de barras 4056807626697
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade