Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Serra Copo Bimetálica M42 (HSS - Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.
Características:
- Produzida em Aço Rápido com 8% de Cobalto em sua composição (HSS Co - 8%);
- Corte rápido e preciso, longa vida útil, mesmo quando utilizado em aço inox; ;
- A geometria dos dentes proporciona uma maior durabilidade e um corte suave; ;
- Trabalhos em Furadeira Elétrica Portátil, Furadeira a Bateria e Furadeira de Bancada.
Aplicações:
- Para efetuar furos de diâmetros médios e grandes, em: Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze; Madeira e derivados de resinas e plásticos laminados.
Importante:
- Utilizar o suporte para Serra Copo de acordo com o diâmetro da Serra utilizada;
- Utilize sempre a velocidade de corte recomendada. A velocidade inadequada pode reduzir muito a vida útil da Serra Copo;
- É fundamental o uso de óleo de corte para preservar os dentes da serra;
- Utilizar a broca centradora de acordo com o suporte utilizado. Medida 1/4” x 85mm utilizar o modelo de suporte A2. Medida 1/4” x 95mm utilizar o modelo de suporte A4.
Principais Vantagens:
- Corte de materiais duros;
- Corte de aço inox (8% de cobalto);
- Corte rápido;
- Grande durabilidade.
Serra Copo Bimetálica M42 (HSS - Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.
Características:
- Produzida em Aço Rápido com 8% de Cobalto em sua composição (HSS Co - 8%);
- Corte rápido e preciso, longa vida útil, mesmo quando utilizado em aço inox; ;
- A geometria dos dentes proporciona uma maior durabilidade e um corte suave; ;
- Trabalhos em Furadeira Elétrica Portátil, Furadeira a Bateria e Furadeira de Bancada.
Aplicações:
- Para efetuar furos de diâmetros médios e grandes, em: Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze; Madeira e derivados de resinas e plásticos laminados.
Importante:
- Utilizar o suporte para Serra Copo de acordo com o diâmetro da Serra utilizada;
- Utilize sempre a velocidade de corte recomendada. A velocidade inadequada pode reduzir muito a vida útil da Serra Copo;
- É fundamental o uso de óleo de corte para preservar os dentes da serra;
- Utilizar a broca centradora de acordo com o suporte utilizado. Medida 1/4” x 85mm utilizar o modelo de suporte A2. Medida 1/4” x 95mm utilizar o modelo de suporte A4.
Principais Vantagens:
- Corte de materiais duros;
- Corte de aço inox (8% de cobalto);
- Corte rápido;
- Grande durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0632900114 |
Base Química | HSS - CO 8% |
Produtos Associados | Óleo de Corte; Brocas; Suportes para Serra Copo; Disco Flap; Furadeira |
Diâmetro | 114mm - 4.1/2" |
Material | Bimetal |
Velocidade Recomendada | 75RPM (Aço), 35RPM (Aço Inox), 50RPM (Ferro Fundido), 100RPM (Bronze) e 105RPM (Alumínio) |
Aplicação | Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze, Madeira e plásticos |
Código de barras | 4050641552679 |
Ficha Técnica | Download |