FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0632900140 Copiado!

    Serra Copo Dentada Bi-Metal HSSCo 8% 140mm - Wurth - 0632900140 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Serra Copo Bimetálica M42 (HSS - Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.

    Características:

    - Produzida em Aço Rápido com 8% de Cobalto em sua composição (HSS Co - 8%);
    - Corte rápido e preciso, longa vida útil, mesmo quando utilizado em aço inox; ;
    - A geometria dos dentes proporciona uma maior durabilidade e um corte suave; ;
    - Trabalhos em Furadeira Elétrica Portátil, Furadeira a Bateria e Furadeira de Bancada.

    Aplicações:

    - Para efetuar furos de diâmetros médios e grandes, em: Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze; Madeira e derivados de resinas e plásticos laminados.

    Importante:

    - Utilizar o suporte para Serra Copo de acordo com o diâmetro da Serra utilizada;
    - Utilize sempre a velocidade de corte recomendada. A velocidade inadequada pode reduzir muito a vida útil da Serra Copo;
    - É fundamental o uso de óleo de corte para preservar os dentes da serra;
    - Utilizar a broca centradora de acordo com o suporte utilizado. Medida 1/4” x 85mm utilizar o modelo de suporte A2. Medida 1/4” x 95mm utilizar o modelo de suporte A4.

    Principais Vantagens:

    - Corte de materiais duros;
    - Corte de aço inox (8% de cobalto);
    - Corte rápido;
    - Grande durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0632900140
    Base Química HSS - CO 8%
    Produtos Associados Óleo de Corte; Brocas; Suportes para Serra Copo; Disco Flap; Furadeira
    Diâmetro 140mm - 5.1./2"
    Material Bimetal
    Velocidade Recomendada 60RPM (Aço), 30RPM (Aço Inox), 35RPM (Ferro Fundido), 80RPM (Bronze) e 85RPM (Alumínio)
    Aplicação Aço Inox; Aço Carbono; Ferro Fundido; Alumínio, Bronze, Madeira e plásticos
    Código de barras 4050641552716
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade