FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0603300133 Copiado!

    Serra Bimetal Zebra Aço Carbono Flex 32 Dentes Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0603300133 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    As Serras bimetálicas oferecem uma elevada capacidade de corte e grande flexibilidade. São adequadas para serem usadas em qualquer tipo de arco de serra e ideais para cortar tubos de inox , ferro e outros tipos de metais. Também podem ser usadas para cortar plásticos e madeiras. Produto disponível no tamanho de 300mm. As Serras bimetálicas de 24 dentes são indicadas para trabalhos mais rápidos, onde se exige uma rapidez de corte. As Serras bimetálicas de 32 dentes são indicadas para trabalhos sem rebarbas, onde se exige um corte com ótimo acabamento. São inquebráveis e capazes de suportar elevadas pressões durante o corte, proporcionando uma elevada precisão e rapidez de corte.

    Características:

    - A mais avançada técnica de fabricação garante uma excelente qualidade e precisão;
    - As pontas dos dentes são de aço endurecido permitindo assim uma maior capacidade de corte e maior durabilidade.

    Aplicações:

    - Corte de tubos e perfis de aço, aço inox, cobre, alumínio, plástico e metais não ferrosos; ;
    - Aço estrutural: Alta e baixa liga; ;
    - Aço: Alta e baixa liga ;
    - Aço rápido

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
    - Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0603300133
    Garantia 3 Meses
    Dentes 32 por Polegada (Progressiva)
    Material Aço Carbono Flexível
    Linha Zebra
    Tamanho 12"
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Código de barras 7891799201401
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade