FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0664230001 Copiado!

    Disco Abrasivo Corte em Aço Construção 230 x 2,0 x 22mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0664230001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco abrasivo de corte Construção, foi especialmente desenvolvido para cortes de aço carbono e outros metais ferrosos.

    Características:

    - Cortes rápidos e precisos;
    - Grande velocidade de corte;
    - Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira e máquina estacionárias tipo serra policorte, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

    Aplicações:

    - Ideal para cortes de chapas metálicas, vergalhões, vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço e armações feitos em aço

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s) - (70 m/s);
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
    - Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
    - Não aplicar pressão lateral sobre o disco;
    - Não efetuar cortes curvos;
    - O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0664230001
    Diâmetro do furo 22mm
    Tipo Perfil Reto
    Produtos Associados Esmerilhadeiras; Discos diamantados construção básicos
    Validade 36 Meses
    Espessura 2mm
    Diâmetro 230mm - 9"
    Aplicação Aço Carbono e outros metais ferrosos
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Rotação Máxima 6600RPM
    Código de barras 4066443037627
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade