FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0585011348 Copiado!

    Disco de Lã Compacta de Alta Densidade 115mm - Wurth - 0585011348 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco composto por fibras abrasivas compactadas e impregnadas em resina. Proporciona um acabamento uniforme sem alterar a geometria da peça. Utilizado com Esmerilhadeira para limpeza de todos os tipos de metais, remoção de marcas e de imperfeições.

    Características:

    - As fibras robustas na sua composição garantem uma Boa remoção de material;
    - Média flexibilidade: possibilita a conformação do disco à superfícies irregulares;
    - Baixa geração de empastamento (acúmulo de resíduos na superfície) do disco;
    - Altamente estável no processo de lixamento e polimento, proporcionando maior conforto ao operador;
    - Baixa geração de calor.

    Aplicações:

    Indicado para trabalhos em superfícies de aço inox, aço-carbono e em metais não ferrosos como alumínio, cobre, latão, etc.

    Principais Vantagens:

    - Livre de materiais corrosivos;
    - Longa durabilidade;
    - Acabamento uniforme;
    - Mínima irregularidade(rugosidade) na superfície.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0585011348
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 22,2mm
    Dureza Macio
    Diâmetro 115mm
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 10000 RPM
    Rotação Ideal 5300 RPM
    Código de barras 4050642517035
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade