FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0580007550 Copiado!

    Mini Disco Lixa 76mm Grão 50 Embalagem com 4 Unidades - Wurth - 0580007550 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Mini disco de lixa em grão cerâmico, com 51 mm e 76 mm, de diâmetro para diversas aplicações de desbastes, proporcionando agilidade e rapidez no processo de acabamento, como: cordão e pontos de solda, remoção de massas, tintas, primers, oxidação, rebarbas, limpeza, etc.

    Características:

    - Abrasivo cerâmico, altamente cortante;
    - Alta resistência à fragmentação e à pressão;
    - Extrema durabilidade;
    - Alta produtividade;
    - Discos de 51 e 76 mm.

    Aplicações:

    - Rebarbarão, limpeza e acabamento em: Ferros e metais não ferrosos, aço carbono, ligas especiais, madeira dura, compensados e aglomerados; ;
    - Remoções de cordão e pontos de solda, pinturas originais, repinturas, massas, adesivos de PU, revestimentos, calafetações, etc;
    - Remoção de riscos de lixamento, ;
    - Farpas de fibras de madeira.

    Restrições de uso:

    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada ;
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação;
    - Nunca montar o disco sem a proteção da máquina;
    - Nunca utilize o disco para cortar;
    - Não aplique pressão lateral sobre o disco.

    Principais Vantagens:

    - Fácil fixação na lixadeira;
    - Troca super-rápida;
    - Não precisa de chaves e parafusos;
    - Extrema durabilidade;
    - Agilidade e fácil manuseio;
    - Alta produtividade;
    - Desbaste rápido;
    - Minimiza o aquecimento;
    - Silencioso, seguro e flexível;
    - Não oxida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0580007550
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Disco de corte; Flap disc; EPI; RAG 1/4''
    Grão 50
    Diâmetro 76mm
    Composição Embalagem com 4 Unidades
    Código de barras 7891799253196
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade