FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5526860001 Copiado!

    Disco Diamantado de Corte Multi Vacuum Construction 115 x 22,23mm - Wurth - 5526860001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco diamantado de corte multimateriais, desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira.

    Características:

    - Disco versátil, cortando diversos tipos de materiais;
    - Possuí um design com aberturas de ventilação que permitem a refrigeração do disco durante o corte e evitam deformação por aquecimento;
    - Alta concentração de diamantes que proporcionam corte fácil e suave;
    - Produzido com salda (vacuum brazed) que confere longa durabilidade ao disco;
    - Pode ser utilizado a seco ou com água.

    Aplicações:

    - Materiais de construção: Mármores, Granito, Tijolo, blocos, concreto, concreto armado, telhas e gesso;
    - Metais: Ferro, aço, ferro fundido, alumínio e cobre;
    - Diversos: Madeiras, MDF, compensados, plásticos, fibra de vidro e vidro (não temperado).

    Restrições de uso:

    - Não exceder a rotação máxima indicada no disco e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado ou sem se assegurar do seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;
    - Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Não efetuar cortes em curva, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra, podendo causar sérios ferimentos aos usuários;
    - Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5526860001
    Garantia 3 Meses
    Uso Esmerilhadeira
    Diâmetro do furo 22,23
    Produtos Associados Esmerilhadeira elétrica; Sapatos de proteção; Óculos de proteção
    Espessura 2,5mm (Segmento T)
    Altura 3,6mm (Segmento de Diamante)
    Diâmetro 115mm - 4.1/2"
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 13300 RPM
    Espessura da Alma 1,5mm
    Código de barras 7891799485610
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade