FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5526830001 Copiado!

    Disco Diamantado de Corte para Porcelanato Twist Gold Ultra 115 x 20mm - Wurth - 5526830001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco diamantado de corte extrafino com segmento tipo turbo de design especial. Formado por uma liga metálica impregnada de diamantes de alta qualidade. Especialmente projetado para cortes de alta precisão de acabamento. Utilizado em Serra Mármore.

    Características:

    - Disco com o design de segmento especial para proporcionar melhor acabamento de corte;
    - Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
    - Alta performance de corte e de acabamento;
    - Possui flange de reforço para melhor estabilidade e para evitar a deformação do disco durante o processo de corte e sua consequente quebra;
    - Pode realizar cortes completos em aplicações de cortes 45°. Não sendo necessária a quebra e desbaste posterior.

    Aplicações:

    - Altamente indicado para cortes de porcelanatos, cerâmicas, pisos e azulejos;
    - Pode ser utilizado para cortes em 45°.

    Principais Vantagens:

    - Disco extrafino com 1,2mm de espessura;
    - Cortes rápidos, macios e com excelente acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5526830001
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 20mm
    Espessura do Segmento 2,2mm
    Produtos Associados Serra Mármore; Máscara PFF3; Óculos de proteção
    Modelo Liso
    Diâmetro 110mm - 4.1/2"
    Altura do Segmento 10mm
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 13200 RPM
    Código de barras 7891799485658
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade