Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0666860115 Copiado!

    Disco Diamantado Elektron 115mm com Furo de 20mm - Wurth - 0666860115 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco diamantado de corte a seco multimaterial, constituído por um núcleo de aço (alma) de excepcional qualidade com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed), desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa.

    Características:

    - Disco versátil, cortando diversos tipos de materiais;
    - Alta concentração de diamantes que proporcionam corte fácil e suave;
    - Tecnologia de solda (vacuum brazed) que confere longa durabilidade ao disco;
    - Excepcional refrigeração com aberturas de refrigeração diretamente sob os segmentos;
    - Pode ser utilizado a seco ou com água.

    Aplicações:

    - Utilizado em máquinas portáteis tipo serra mármore (com adaptador) e esmerilhadeira, indicado para o corte de: ;
    - Materiais de construção: Granito, Tijolo, blocos, concreto, concreto armado, telhas e gesso;
    - Metais: Ferro, aço, ferro fundido, alumínio e cobre;
    - Diversos: Madeiras, MDF, compensados, plásticos, fibra de vidro, vidro (não temperado) e blindagens.

    Principais Vantagens:

    - Versatilidade de materiais cortados;
    - Alta durabilidade do disco;
    - Corte veloz e suave;
    - Baixo esforço da máquina;
    - Corte a seco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0666860115
    Diâmetro do furo 22,2mm
    Produtos Associados Escovas de carvão para máquinas; Protetor auricular concha; Óculos de proteção; Máscara PFF3
    Máquina Serra Mármore e Esmerilhadeira
    Diâmetro 115mm
    Altura do Segmento 5mm
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 13300 RPM
    Código de barras 7891799386177
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade