FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668200025 Copiado!

    Disco Diamantado de Corte para Porcelanato 200 x 25,4mm - Wurth - 0668200025 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.

    Características:

    - Discos finos para melhor acabamento de corte;
    - Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
    - Excelente performance de corte e acabamento;
    - Raias antivibração no corpo (cortes laser).

    Aplicação:

    - Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.

    Modo de usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
    - Apesar de poder ser utilizado a seco, a refrigeração à água maximiza o desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
    - Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza.

    Principais Vantagens:

    - Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;
    - Alta performance;
    - Raias antivibração;
    - Cortes precisos;
    - Modelo para máquina estacionária.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668200025
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 25,4mm
    Produtos Associados Limpa obras & porcelanato; Serra Mármore; EPI’s
    Modelo Contínuo
    Diâmetro 200mm
    Ranhuras 5
    Altura do Segmento 10mm
    Espessura do Núcleo 1,35mm
    Redução 22,2mm (anel)
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 7630 RPM
    Espessura da Coroa 1,5mm
    Código de barras 7891799476403
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade