FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668272002 Copiado!

    Disco Diamantado Corte Asfalto Premium 350mm - Wurth - 0668272002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.

    Características:

    - Soldado a laser;
    - Alta velocidade de corte;
    - Excelente performance corte/ acabamento;
    - Maior estabilidade durante o corte;
    - Corte mais silencioso;
    - Segmentos de proteção: Possui 1 segmento especial a cada 6 segmentos comuns para melhorar o desempenho de todos os segmentos, garantindo melhor estabilidade e rendimento do disco durante o corte;
    - Rendimento superior em até 65% comparado com o modelo Eco.

    Aplicação:

    - ;
    - Cortes em asfalto;
    - Não indicado para cortar concreto.

    Principais Vantagens:

    - 2 versões Eco e Premium;
    - Discos soldados a laser para maior resistência e segurança;
    - Furo secundário para utilização em máquinas de corte;
    - Design especial com segmentos de proteção para maior performance dos discos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668272002
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 25,4mm e 12mm (furo secundário)
    Rotação 5450 RPM
    Produtos Associados Luvas; Óculos; Máscaras
    Diâmetro 350mm
    Linha Premium
    Altura da Coroa 10mm
    Espessura do Núcleo 2,3mm
    Composição Unitário
    Espessura da Coroa 3,2mm
    Código de barras 7891799481179
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade